Scarpa bassa antinfortunistica S1 CP 4410 ESD XXB 40

Codice art.: CP 4410 ESD XXB 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S1
Numero di scarpa UE 40
Plantare estraibile
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CP 4410 ESD XXB 40
EAN / GTIN 4044348693612
Codice del produttore CP 4410 ESD XXB 40
Numero-L L00780 7614

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
  • Moderno tessuto a rete
  • Design sportivo con cinturino sul tallone
  • Costruzione priva di metalli
  • Rinforzato, protezione della punta in TPU resistente all'abrasione
  • puntale composito senza metallo
  • fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • soletta in vera pelle
  • inserto plantare comfort sostituibile ERGO-SOFT ESD
  • protezione dalle scariche elettrostatiche
  • tecnologia VARIO REBOUND
  • suola TPU Competition ESD

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello