Scarpa bassa antinfortunistica S2 CP 4380 ESD S 43

Codice art.: CP 4380 ESD S 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Composite
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Composite
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 43
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CP 4380 ESD S 43
EAN / GTIN 4044348635926
Codice del produttore CP 4380 ESD S 43

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tessuto moderno con suggestiva goffratura ad alta frequenza
  • Calzata confortevole per assenza di cuciture
  • Sovrapuntale rinforzato antiabrasione in TPU
  • Struttura priva di parti in metallo
  • Di fabbrica con stringhe nere e verdi
  • Salvapunta rinforzato antiabrasione
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia VARIO REBOUND
  • Suola TPU Competition ESD

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello