Sandali antinfortunistici S1 CP 4010 ESD XXB 45

Codice art.: CP 4010 ESD XXB 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Normativa: EN ISO 20345:2011
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
Grado di protezione S1
Normativa EN ISO 20345:2011
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CP 4010 ESD XXB 45
EAN / GTIN 4044348701522
Codice del produttore CP 4010 ESD XXB 45
Numero-L L00780 7167

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraleggera e inserti in rete ad ampia superficie con elevata qualità di ventilazione
  • Struttura priva di metalli
  • Due chiusure a strappo regolabili individualmente per una tenuta ideale
  • Rinforzato, protezione della punta in TPU resistente all'abrasione
  • punta in composito senza metallo
  • fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • soletta in vera pelle
  • inserto plantare ERGO-SOFT ESD comfort sostituibile
  • protezione dalle scariche elettrostatiche
  • tecnologia VARIO REBOUND
  • suola TPU Competition ESD

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello