Cella di carico CP 40-3P3, Classe OIML C3, Portata 40 kg

Codice art.: CP 40-3P3
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sensore di forza/spostamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CP 40-3P3
EAN / GTIN 4045761254046
Codice del produttore CP 40-3P3

Descrizione

Descrizione:

  • Precisione secondo OIML R60 C3
  • Conforme a CE e RoHS
  • Protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
  • Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo, bilance a piattaforma ecc
  • Dimensioni massime della piattaforma 350x400 mm
  • Attacco a 4 conduttori
  • Nominal sensitivity: 2 mV/V
  • Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 su richiesta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello