Cella di carico CP 150-3P7, Classe OIML C3, Portata 150 kg

Codice art.: CP 150-3P7
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sensore di forza/spostamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CP 150-3P7
EAN / GTIN 4045761254077
Codice del produttore CP 150-3P7

Descrizione

Descrizione:

  • Precisione secondo OIML R60 C3
  • Conformità RoHS
  • Protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua IP67 (secondo EN 60529)
  • Acciaio inossidable
  • Impiego: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
  • Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo, bilance a piattaforma ecc
  • Dimensioni massime della piattaforma 400x400 mm
  • Attacco a 6 conduttori
  • Nominal sensitivity: 2 mV/V
  • Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 su richiesta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello