Cella di carico CP 15-2Y1, Classe OIML C2, Portata 15 kg

Codice art.: CP 15-2Y1
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
Tipo di prodotto Sensore di forza/spostamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CP 15-2Y1
EAN / GTIN 4045761246249
Codice del produttore CP 15-2Y1

Descrizione

Descrizione:

  • CP P1:Classe di precisione secondo OIML R60 C3
  • CP Y1: Classe di precisione secondo OIML R60 C2
  • Conforme a CE e RoHS
  • Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
  • Alluminio anodizzato
  • Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo, bilance a piattaforma ecc
  • Dimensioni massime della piattaforma 250x350 mm
  • Attacco a 4 conduttori
  • Nominal sensitivity: 2 mC/V
  • Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 su richiesta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello