• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SUPPORTO PER CACCIASPINE

Codice art.: CKS.103
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
Tipo di prodotto Armadio pensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CKS.103
EAN / GTIN 3148519037524
Codice del produttore CKS.103
Numero-L L60130 6480

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Facile da installare: Fissaggio molto rapido ai lati forati del carrello da officina o a un pannello forato
  • Sistema di aggancio incluso
  • Facile da usare e che fa risparmiare tempo
  • Nessun supporto speciale, i punzoni possono essere posizionati in qualsiasi trogolo
  • Nessun rischio di danneggiare gli utensili: Il supporto in polipropilene e le forme ingegnose garantiscono un contatto senza rischi
  • Grande copertura del programma: Compatibile con i punzoni con impugnatura comfort
  • Dimensioni
  • L x L x H /: 170 x 35 x 70 mm

Proprietà:

  • Per: 6 pin punch.
  • [kg]: 0.095

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello