Descrizione:
La salopette Oak è realizzata con 9 strati di protezione nella parte anteriore di ogni gamba ed è realizzata per l'utilizzo nel settore forestale. Questa salopette offre eccellenti proprietà di traspirazione, assorbimento dell'umidità e resistenza all'acqua. Il design leggero garantisce il massimo comfort e mobilità.
Proprietà:
- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- 5 ampie tasche
- Tasca porta metro
- Tasche laterali
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Certificato CE
- Tasca per cellulare
- La finitura in Texpel allontana lo sporco
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 11393 (-2:2019)
- KWF (Certified to KWF standard)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Tessuto della fodera: 43% poliestere, 57% polipropilene
Composizione della fodera: 43% poliestere, 57% polipropilene
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 120
Peso fodera oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;