Salopette Oak Black M R

Codice art.: CH12BKRM
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
Codice articolo CH12BKRM
EAN / GTIN 5036108199525
Codice del produttore CH12BKRM

Descrizione

Descrizione:

La salopette Oak è realizzata con 9 strati di protezione nella parte anteriore di ogni gamba ed è realizzata per l'utilizzo nel settore forestale. Questa salopette offre eccellenti proprietà di traspirazione, assorbimento dell'umidità e resistenza all'acqua. Il design leggero garantisce il massimo comfort e mobilità.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
  • 5 ampie tasche
  • Tasca porta metro
  • Tasche laterali
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Certificato CE
  • Tasca per cellulare
  • La finitura in Texpel allontana lo sporco
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 11393 (-2:2019)
  • KWF (Certified to KWF standard)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Tessuto della fodera: 43% poliestere, 57% polipropilene
Composizione della fodera: 43% poliestere, 57% polipropilene
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 120
Peso fodera oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello