Pantaloni con tasca Holster staccabile ad alta visibilità WX2 Eco Yellow/Black 40 R

Codice art.: CD889YBR40
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
Codice articolo CD889YBR40
EAN / GTIN 5036108411061
Codice del produttore CD889YBR40

Descrizione

Descrizione:

Pantaloni da lavoro ad alta visibilità WX2 con 4 tasche per un ottimo spazio contenitivo. L'elastico laterale e lo stretch a 4 vie garantiscono un comfort e un'adattabilità superiori a questo pantalone da lavoro.

Proprietà:

  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Tasche per ginocchiere con pannelli stretch per facilitare i movimenti
  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Tasche cargo con zip e pattina per riporre gli oggetti in modo sicuro
  • 10 tasche ampie
  • Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • Tasca porta metro
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Tasca porta smart phone
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Tessuto a contrasto: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Composizione del contrasto: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello