Pantaloni Service WX2 Eco Hi-Vis Classe 1 Yellow/Black 38 R

Codice art.: CD888YBR38
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
Codice articolo CD888YBR38
EAN / GTIN 5036108410798
Codice del produttore CD888YBR38

Descrizione

Descrizione:

Pantaloni da lavoro ad alta visibilità WX2 con 4 tasche per un ottimo spazio contenitivo. L'elastico laterale e lo stretch a 4 vie garantiscono un comfort e un'adattabilità superiori a questo pantalone da lavoro.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • 4 tasche ampie
  • Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
  • Tasche con cerniera
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Composizione del guscio: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Tessuto a contrasto: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione del contrasto: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 195
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello