Descrizione:
Pantaloni da lavoro ad alta visibilità WX2 con 4 tasche per un ottimo spazio contenitivo. L'elastico laterale e lo stretch a 4 vie garantiscono un comfort e un'adattabilità superiori a questo pantalone da lavoro.
Proprietà:
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- 4 tasche ampie
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
- Tasche con cerniera
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Composizione del guscio: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Tessuto a contrasto: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione del contrasto: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 195
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Massimo 50 lavaggi