Giacca da lavoro Stretch WX2 Deep Red XL R

Codice art.: CD885DRRXL
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
Codice articolo CD885DRRXL
EAN / GTIN 5036108397877
Codice del produttore CD885DRRXL

Descrizione

Descrizione:

Innovativi pannelli stretch combinati con resistenti poliestere e cotone riciclati creano una giacca elegante ma confortevole con facilità di movimento.

Proprietà:

  • 11 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA POLO
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • 4 tasche ampie
  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Tasca con zip nascosta
  • Orli regolabili con cordino
  • Tasca per penne
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Tessuto a contrasto: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Composizione del contrasto: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco; Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello