Descrizione:
Innovativi pannelli stretch combinati con resistenti poliestere e cotone riciclati creano una giacca elegante ma confortevole con facilità di movimento.
Proprietà:
- 11 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA POLO
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- 4 tasche ampie
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Tasca con zip nascosta
- Orli regolabili con cordino
- Tasca per penne
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Tessuto a contrasto: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Composizione del contrasto: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco; Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale