Descrizione:
Un tessuto resistente in misto cotone e poliestere consente sia il lavoro alle massime prestazioni, sia il comfort. I pannelli stretch consentono facilità di movimento. Caratteristiche ingegnose includono tasche holster multifunzionali, tasche per ginocchiere con caricamento dall'alto e una tasca sulla coscia multidirezionale di facile accesso per riporre al sicuro telefono, chiavi ed attrezzi.
Proprietà:
- 11 BOTTIGLIE IN PET SONO STATE RICICLATE PER REALIZZARE QUESTA POLO
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Tasche per ginocchiere con pannelli stretch per facilitare i movimenti
- Tasche cargo con zip e pattina per riporre gli oggetti in modo sicuro
- 10 tasche ampie
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tasca porta metro
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasca porta smart phone
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Tessuto classificato 40 UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Nuovo articolo
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Tessuto a contrasto: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Composizione del contrasto: Poliestere Kingsmill Stretch Eco: 93% poliestere riciclato, 7% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;