Gilet Eco Softshell WX2 (2L) White M R

Codice art.: CD876WHRM
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
Codice articolo CD876WHRM
EAN / GTIN 5036108397006
Codice del produttore CD876WHRM

Descrizione

Descrizione:

Il gilet softshell WX2 è stato realizzato utilizzando un softshell a due strati elasticizzato intrecciato con interno in pile per ulteriore calore e comfort. Il tessuto stretch 4 vie posizionato strategicamente nei punti giusti favorisce una facilità di movimento. Questo gilet ha una serie di caratteristiche tecniche tra cui tasche interne ed esterne ed una protezione per il mento.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Pile interno in Micro Polar
  • Orli regolabili con cordino
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 5 ampie tasche
  • Tasca interna per sicurezza
  • Tasca sul petto con zip
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece
Composizione del guscio: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece
Tessuto a contrasto: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del contrasto: 93% poliestere, 7% elastan
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello