WX2 Eco Hi-Vis Softshell (2L) Orange/Black XXL R

Codice art.: CD875OBRXXL
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
Codice articolo CD875OBRXXL
EAN / GTIN 5036108408368
Codice del produttore CD875OBRXXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca softshell ad alta visibilità WX2 è unica per il suo design distintivo, con pannelli a contrasto elasticizzati e contemporanei. Il tessuto di alta qualità a 2 strati traspirante, resistente all'acqua e antivento, insieme a molteplici caratteristiche pratiche, rendono questa soluzione indispensabile per una vasta gamma di lavoratori professionisti.

Proprietà:

  • Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Tasca sul petto con zip
  • Due tasche inferiori
  • Tasche interne inferiori
  • 5 ampie tasche
  • Orli regolabili con cordino
  • Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • 2 strati
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece
Composizione del guscio: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece
Tessuto a contrasto: Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del contrasto: 93% poliestere, 7% elastan
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello