Descrizione:
Il softshell imbottito WX2 è realizzato usando tessuto elasticizzato a due strati , con all'interno imbottito con uno strato di pile per un calore e comfort eccezionale. Questa giacca ha una serie di caratteristiche tecniche che includono tasche interne ed esterne, una protezione per il mento e polsini elasticizzati.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 3 tasche ampie
- Cappuccio staccabile
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece
Composizione del guscio: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 160
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;