WX2 Eco Softshell (2L) Deep Red L R

Codice art.: CD870DRRL
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
Codice articolo CD870DRRL
EAN / GTIN 5036108396450
Codice del produttore CD870DRRL

Descrizione

Descrizione:

Il softshell WX2 è stato realizzato utilizzando un softshell a due strati elasticizzato intrecciato con interno in pile per ulteriore calore e comfort. Il tessuto stretch 4x posizionato strategicamente nei punti giusti favorisce una facilità di movimento. Questa giacca ha una serie di caratteristiche tecniche che includono tasche interne ed esterne, una protezione per il mento e polsini elasticizzati.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Pile interno in Micro Polar
  • Orli regolabili con cordino
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 5 ampie tasche
  • Tasca interna per sicurezza
  • Tasche laterali con zip
  • Tasca sul petto con zip
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece
Composizione del guscio: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece
Tessuto a contrasto: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del contrasto: 93% poliestere, 7% elastan
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello