Descrizione:
Questa versatile giacca WX2 ad alta visibilità è adatta a una varietà di ambienti di lavoro. Gli Innovativi pannelli stretch combinati con resistente poliestere e cotone riciclati certificati GRS creano una giacca elegante ma confortevole con facilità di movimento.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche
- Tasca sul petto con zip
- Due tasche inferiori
- Tasche interne inferiori
- Tasca interna per tablet sul lato sinistro
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Cordino regolabile per una sicura vestibilità
- Tessuto idrorepellente resistente
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Tessuto a contrasto: Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del contrasto: 93% poliestere, 7% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi