WX2 Eco Giacca da lavoro Hi-Vis Orange/Black XXL R

Codice art.: CD861OBRXXL
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
Codice articolo CD861OBRXXL
EAN / GTIN 5036108410514
Codice del produttore CD861OBRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa versatile giacca WX2 ad alta visibilità è adatta a una varietà di ambienti di lavoro. Gli Innovativi pannelli stretch combinati con resistente poliestere e cotone riciclati certificati GRS creano una giacca elegante ma confortevole con facilità di movimento.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 6 ampie tasche
  • Tasca sul petto con zip
  • Due tasche inferiori
  • Tasche interne inferiori
  • Tasca interna per tablet sul lato sinistro
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Cordino regolabile per una sicura vestibilità
  • Tessuto idrorepellente resistente
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Tessuto a contrasto: Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del contrasto: 93% poliestere, 7% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello