Descrizione:
Progettata per mantenere chi la indossa visibile, sicuro e asciutto in condizioni atmosferiche pessime. Questa leggera ed elegante giacca bicolore è dotata di cappuccio a scomparsa per un facile accesso, ampie tasche per avere maggiore spazio contenitivo e doppia patta per proteggersi dalle intemperie.
Proprietà:
- Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Realizzato con poliestere riciclato
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Orli regolabili con cordino
- 8 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- Tasche interne inferiori
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D ECO: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi