Giacca antipioggia Hi-Vis Eco WX2 Orange/Black S R

Codice art.: CD860OBRS
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
Codice articolo CD860OBRS
EAN / GTIN 5036108410361
Codice del produttore CD860OBRS

Descrizione

Descrizione:

Progettata per mantenere chi la indossa visibile, sicuro e asciutto in condizioni atmosferiche pessime. Questa leggera ed elegante giacca bicolore è dotata di cappuccio a scomparsa per un facile accesso, ampie tasche per avere maggiore spazio contenitivo e doppia patta per proteggersi dalle intemperie.

Proprietà:

  • Tessuto riciclato certificato ecosostenibile
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Realizzato con poliestere riciclato
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Orli regolabili con cordino
  • 8 tasche ampie
  • Tasca sul petto con zip
  • Due tasche inferiori
  • Tasca porta penne e cellulare
  • Tasche interne inferiori
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D ECO: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere riciclato, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello