Descrizione:
Il giovane aspirante meccanico o ingegnere sarà estremamente soddisfatto di questa tuta. Il tessuto in policotone Kingsmill prelavato e le eccellenti proprietà di ritenzione del colore fanno sì che questo capo supererà le prove più dure. Le tasche sui fianchi e sul petto massimizzano la possibilità di stoccaggio, mentre il comfort è assicurato per tutto il giorno grazie agli elastici laterali.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 8 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Tasca per cellulare
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;