Salopette Navy XXXXL R

Codice art.: C881NARXXXXL
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
Codice articolo C881NARXXXXL
EAN / GTIN 5036108031535
Codice del produttore C881NARXXXXL

Descrizione

Descrizione:

In cotone di alta qualità sono comodi e confortevoli tutto il giorno. Con tasche di accesso laterali ed elastico in vita per una maggior libertà di movimento.

Proprietà:

  • Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
  • Strap regolabili per una vestibilità più sicura
  • 4 tasche ampie
  • Tasca posteriore con patta
  • Tasca porta metro
  • Tasche spaziose
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.
Peso del guscio gm: 305
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello