Descrizione:
In cotone di alta qualità sono comodi e confortevoli tutto il giorno. Con tasche di accesso laterali ed elastico in vita per una maggior libertà di movimento.
Proprietà:
- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- 4 tasche ampie
- Tasca posteriore con patta
- Tasca porta metro
- Tasche spaziose
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.
Peso del guscio gm: 305
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;