Descrizione:
Questa elegante salopette è disponibile nei classici colori da lavoro. Le comode opzioni di archiviazione includono una tasca sul petto con zip nascosta e una tasca porta metro. La vita elasticizzata offre comfort tutto il giorno.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- 5 ampie tasche
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore con patta
- Tasche spaziose
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;