Camice Howie con finitura Texpel White M R

Codice art.: C865WHRM
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
Codice articolo C865WHRM
EAN / GTIN 5036108071883
Codice del produttore C865WHRM

Descrizione

Descrizione:

Il camice Howie ha varie caratteristiche di design intelligenti. Polsini in maglia offrono protezione. Due tasche inferiori aggiuntive forniscono una facile allocazione ed una tasca sul petto sinistro permette un facile accesso. L'indumento è protetto con una finitura Texpel repellente all'acqua ed allo sporco. Ha polsini regolabili, due ampie tasche laterali ed una sul petto. La finitura in Texpel protegge da acqua e sporco.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • 3 tasche ampie
  • Anello anteriore per una facile apertura
  • Due tasche inferiori
  • Disponibile in taglie XXS-4XL
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello