Giacche da lavoro Navy L

Codice art.: C859NARL
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
Codice articolo C859NARL
EAN / GTIN 5036108110322
Codice del produttore C859NARL

Descrizione

Descrizione:

Mayo Jacket

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • 4 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Facile apertura frontale con bottoni

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello