Giacca stretch Mesh Air Pro a maniche lunghe White XXL R

Codice art.: C846WHRXXL
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
Codice articolo C846WHRXXL
EAN / GTIN 5036108389353
Codice del produttore C846WHRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca stretch da chef utilizza un tessuto leggero e offre una silhouette slim e moderna con una vestibilità ergonomica. Le caratteristiche di questa giacca includono chiusura frontale a doppio petto con bottoni automatici nascosti, linguetta sul retro del collo e ampi pannelli MeshAir Pro sul retro e sotto le ascelle per un'eccezionale traspirabilità.

Proprietà:

  • Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule
  • 1 tasca sicura
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Composizione del guscio: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Tessuto a contrasto: MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello