Descrizione:
Questa giacca stretch da chef utilizza un tessuto leggero e offre una silhouette slim e moderna con una vestibilità ergonomica. Le caratteristiche di questa giacca includono chiusura frontale a doppio petto con bottoni automatici nascosti, linguetta sul retro del collo e ampi pannelli MeshAir Pro sul retro e sotto le ascelle per un'eccezionale traspirabilità.
Proprietà:
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule
- 1 tasca sicura
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Composizione del guscio: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Tessuto a contrasto: MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;