Descrizione:
Specificamente progettata per le donne, questa giacca mantiene comfort e funzionalità fornendo una vestibilità ottimale. Le caratteristiche includono prese d'aria laterali, prese d'aria sui polsini e parte sotto le ascelle in mesh aerato MeshAir. Lo stile offre una vestibilità moderna utilizzando pannelli sagomati, un davanti reversibile con 4 file di bottoni automatici rimovibili e una pratica tasca sulla manica.
Proprietà:
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Quattro file di bottoni intercambiabili
- Tasca sulla manica
- Stile superiore con polsini alla francese
- Spacchi laterali
- 1 tasca sicura
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vestibilità da donna
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Tessuto a contrasto: MeshAir: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;