Tuta con porta ginocchiere Black XXL R

Codice art.: C815BKRXXL
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
Codice articolo C815BKRXXL
EAN / GTIN 5036108350773
Codice del produttore C815BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Tuta con zip frontale nascosta che offre il massimo in termini di comfort e protezione. Le caratteristiche vincenti includono tasche per le ginocchiere e diverse tasche sicure.

Proprietà:

  • Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • 9 tasche ampie
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello