Descrizione:
Questa tuta in cotone offre praticità comfort e leggerezza. La banda riflettente offre una maggiore visibilità per garantire sicurezza nei luoghi di lavoro.
Proprietà:
- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 8 tasche ampie
- Leggero e confortevole
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasca per cellulare
- Tasche con cerniera
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Tasca posteriore con patta
- Tasca porta metro
- Disponibile fino alla 6XL
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Leggero per un maggiore comfort
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;