Tuta in cotone Iona Navy L R

Codice art.: C814NARL
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
Taglia unisex L

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo C814NARL
EAN / GTIN 5036108257492
Codice del produttore C814NARL

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta in cotone offre praticità comfort e leggerezza. La banda riflettente offre una maggiore visibilità per garantire sicurezza nei luoghi di lavoro.

Proprietà:

  • Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • 8 tasche ampie
  • Leggero e confortevole
  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasca per cellulare
  • Tasche con cerniera
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Tasca posteriore con patta
  • Tasca porta metro
  • Disponibile fino alla 6XL
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Leggero per un maggiore comfort

Norma:

  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello