Tuta Liverpool con Zip Black L R

Codice art.: C813BKRL
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
Codice articolo C813BKRL
EAN / GTIN 5036108099160
Codice del produttore C813BKRL

Descrizione

Descrizione:

Il tessuto pre-lavato e di alta qualità contribuisce all'aspetto professionale di questo capo. Diverse tasche e un anello per il martello lo rendono adatto ad ogni utilizzo.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • 8 tasche ampie
  • Tasca porta metro
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Tasca posteriore con patta
  • Tasca per cellulare
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Disponibile nelle taglie XS-6XL
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello