Tuta Standard Navy XL R

Codice art.: C802NARXL
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
Codice articolo C802NARXL
EAN / GTIN 5036108139415
Codice del produttore C802NARXL

Descrizione

Descrizione:

Le caratteristiche vincenti di questa popolare tuta includono:una tasca al petto, una per il metro e due tasche laterali. Elastico posteriore garantisce comfort per tutto il giorno.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • 5 ampie tasche
  • Tasche di accesso laterali
  • Tasca porta metro
  • Tasca per cellulare
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Disponibile fino alla 6XL
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello