Descrizione:
Le caratteristiche vincenti di questa popolare tuta includono:una tasca al petto, una per il metro e due tasche laterali. Elastico posteriore garantisce comfort per tutto il giorno.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Facile apertura frontale con bottoni
- 5 ampie tasche
- Tasche di accesso laterali
- Tasca porta metro
- Tasca per cellulare
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Disponibile fino alla 6XL
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;