Giacca stretch Mesh Air Pro a maniche corte Black S R

Codice art.: C746BKRS
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
Codice articolo C746BKRS
EAN / GTIN 5036108389155
Codice del produttore C746BKRS

Descrizione

Descrizione:

Giacca da cuoco in tessuto elasticizzato con zone aerate in rete MeshAir Pro, la C746 offre la soluzione ideale quando in cucina fa caldo. Caratterizzata da bordi evidenziati, chiusura frontale a doppio petto e tasca porta penne. Questa giacca da chef è stata disegnata per offrire stile e praticità.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Tasca sulla manica
  • La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule
  • 1 tasca sicura
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Composizione del guscio: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Tessuto a contrasto: MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello