Descrizione:
Giacca da cuoco in tessuto elasticizzato con zone aerate in rete MeshAir Pro, la C746 offre la soluzione ideale quando in cucina fa caldo. Caratterizzata da bordi evidenziati, chiusura frontale a doppio petto e tasca porta penne. Questa giacca da chef è stata disegnata per offrire stile e praticità.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca sulla manica
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule
- 1 tasca sicura
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Composizione del guscio: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Tessuto a contrasto: MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;