Giacca MeshAir Pro maniche corte White M R

Codice art.: C738WHRM
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
Codice articolo C738WHRM
EAN / GTIN 5036108323524
Codice del produttore C738WHRM

Descrizione

Descrizione:

Realizzata con inserti aerati mesh MeshAir Pro, la C738 offre una soluzione ideale quando fa caldo in cucina. Caratterizzati da bordi evidenziati, chiusura frontale a doppio petto e tasca porta penne. Questa giacca da chef è stata disegnata per stile e praticità.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Tasca sulla manica
  • La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule
  • 1 tasca sicura
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello