Descrizione:
Realizzata con inserti aerati mesh MeshAir Pro, la C738 offre una soluzione ideale quando fa caldo in cucina. Caratterizzati da bordi evidenziati, chiusura frontale a doppio petto e tasca porta penne. Questa giacca da chef è stata disegnata per stile e praticità.
Proprietà:
- Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ sulla parte ascellare per aumentare il flusso d'aria
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca sulla manica
- La linguetta garantisce il posizionamento sicuro del tuo grembiule
- 1 tasca sicura
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;