Descrizione:
Questa giacca da chef utilizza un tessuto leggero e offre una silhouette moderna e più sottile con una vestibilità ergonomica. Le caratteristiche di questa giacca includono chiusura frontale con bottoni nascosti a doppio petto, tasca laterale con zip e ampi pannelli MeshAir Pro sul retro e sulle ascelle per un'eccezionale traspirabilità.
Proprietà:
- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Tessuto mesh aerato MeshAir™ per aumentare il flusso d'aria
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasca con zip nascosta
- 3 tasche ampie
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill con finitura Texpel: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Tessuto a contrasto: MeshAir Pro: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;