Descrizione:
Sviluppata per gli ambienti più caldi, questa giacca a maniche corte ti manterrà al fresco. Lo stile classico offre una serie di caratteristiche di alta qualità, tra cui un tessuto di facile manutenzione e una pratica tasca sulla manica.
Proprietà:
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Cinque linee di bottoni intercambiabili
- Chiusura frontale reversibile
- Bottoni staccabili che possono essere rimossi o sostituiti
- Tasca sulla manica
- Colletto alla coreana
- 1 tasca sicura
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Design unisex per molteplici utilizzi
- Disponibile nelle taglie XS-4XL
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;