Giacca da chef Cumbria White M R

Codice art.: C733WHRM
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
Genere Unisex

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo C733WHRM
EAN / GTIN 5036108153459
Codice del produttore C733WHRM

Descrizione

Descrizione:

Il tessuto di questa giacca è estremamente leggero e resistente anche dopo numerosi lavaggi. Ha il colletto alla coreana, bottoni frontali e taschino sulla manica. Le caratteristiche includono il colletto alla coreana, i bottoni sul davanti e una pratica tasca sulla manica.

Proprietà:

  • Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
  • Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
  • Anello anteriore per una facile apertura
  • Tasca sulla manica
  • Colletto alla coreana
  • Design unisex per molteplici utilizzi
  • 1 tasca sicura
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello