Descrizione:
Il tessuto di questa giacca è estremamente leggero e resistente anche dopo numerosi lavaggi. Ha il colletto alla coreana, bottoni frontali e taschino sulla manica. Le caratteristiche includono il colletto alla coreana, i bottoni sul davanti e una pratica tasca sulla manica.
Proprietà:
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Anello anteriore per una facile apertura
- Tasca sulla manica
- Colletto alla coreana
- Design unisex per molteplici utilizzi
- 1 tasca sicura
- Disponibile nelle taglie XS-4XL
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;