Descrizione:
PrecisionBit C 6,3 e E 6,3 (1/4″), set in stabile ToolBox
per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv, a esagono incassato Torx® e Torx® con spina di sicurezza
80 PrecisionBit C 6,3 in otto BitBlock, 10 PrecisionBits E 6,3 L e supporto magnetico PB 451 M
scelta del profilo per tutte le applicazioni di industria e artigianato, sistema durevole facile da adattare
punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
acciaio per utensili speciale, duro e resistente, brunitura o rivestimento al plasma antiruggine
pratica ToolBox con supporti in materiale espanso per trasportare e conservare gli utensili in sicurezza
facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
#tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
conservazione chiara e salvaspazio per un massimo di 90 PrecisionBit