PrecisionBits, forma C 6,3 (1/4″), set in BitCase, con clip per cintura, confezione skin

Codice art.: C6.702 BC CN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo C6.702 BC CN
EAN / GTIN 7610733294237
Codice del produttore PB C6.702 BC CN

Descrizione

Descrizione:

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), set in BitCase, con clip per cintura
per viti a intaglio, Phillips, Pozidriv e Torx®
10 PrecisionBit in BitBlock e supporto magnetico PB 451 M
per applicazioni standard nell’industria e nell’artigianato, sistema durevole e facile da adattare
attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto D 6.3
punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
fissabile direttamente alla cintura, quindi uso sicuro anche con una sola mano
facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
#tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello