• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PrecisionBits, forma C 6,3 (1/4″), per viti Torx®. 2 pezzi in confezione skin. Punte precise, dimensionate, inserimento ottimale nelle viti. Codice colore per tipo di vite. Eccezionale tenacità ed alta durezza, lunga durata.

Codice art.: C6.400/8 CN2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo C6.400/8 CN2
EAN / GTIN 7610733290376
Codice del produttore PB C6.400/8 CN2

Descrizione

Descrizione:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), set da 2 in confezione self-service
  • per viti Torx®
  • utensile per tutti i tipi di avvitamento nell’industria e nell’artigianato, uso manuale e a macchina
  • attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto D 6.3
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
  • tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
  • acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello