PrecisionBits per viti Spanner (Snake Eyes), attacco esagonale secondo DIN ISO 1173 forma C 6,3 (1/4″)

Codice art.: C6.188/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo C6.188/8
EAN / GTIN 7610733076918
Codice del produttore PB C6.188/8
Numero-L L60060 1537

Descrizione

Descrizione:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″)
  • per viti Spanner (Snake Eyes)
  • utensile per tutti i tipi di avvitamento nell’industria e nell’artigianato, uso manuale e a macchina
  • attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto D 6.3
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
  • tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
  • acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine

Proprietà:

  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza intera: 39 mm
  • Profilo: per viti Snake-Eye

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello